Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 50x70x12 L=13 N50-104

  • ERIKS:11292757
  • Hersteller:40421529
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,49 €

-

2+

17,49 €

-

5+

15,74 €

10.01%

10+

15,74 €

10.02%

20+

11,37 €

35.01%

50+

8,04 €

54.01%

100+

6,47 €

63.01%

200+

5,60 €

68.01%

500+

5,07 €

71.01%

1000+

4,20 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
70 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s