Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 32x45x10 L=11 N32-104

  • ERIKS:11312825
  • Hersteller:40421526
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

13,50 €/ Stückexkl. MwSt

16,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,01 €

-

2+

15,01 €

-

5+

13,50 €

10.03%

10+

13,51 €

10.03%

20+

9,75 €

35.02%

50+

6,90 €

54.01%

100+

5,55 €

63.01%

200+

4,80 €

68.01%

500+

4,35 €

71.01%

1000+

3,60 €

76.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
45 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s