13,50 €/ Stückexkl. MwSt
16,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,01 € | - |
2+ | 15,01 € | - |
5+ | 13,50 € | 10.03% |
10+ | 13,51 € | 10.03% |
20+ | 9,75 € | 35.02% |
50+ | 6,90 € | 54.01% |
100+ | 5,55 € | 63.01% |
200+ | 4,80 € | 68.01% |
500+ | 4,35 € | 71.01% |
1000+ | 3,60 € | 76.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N100 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |