Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 20x35x10 L=11 N20-102

  • ERIKS:11292767
  • Hersteller:40421407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

12,55 €/ Stückexkl. MwSt

14,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,95 €

-

2+

13,94 €

-

5+

12,55 €

10.04%

10+

12,55 €

10.05%

20+

9,06 €

35.04%

50+

6,41 €

54.03%

100+

5,16 €

63.02%

200+

4,46 €

68.02%

500+

4,04 €

71.02%

1000+

3,35 €

76.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s