Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N100 90 NBR 109 125x150x18 L=19 N125-102

  • ERIKS:11409387
  • Hersteller:40421565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit symmetrischem Profil und zurückversetzten Dichtkanten für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

45,94 €/ Stückexkl. MwSt

54,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,94 €

-

2+

45,94 €

-

5+

35,73 €

22.22%

10+

35,73 €

22.22%

20+

23,48 €

48.89%

50+

18,38 €

60.00%

100+

15,82 €

65.56%

200+

14,29 €

68.89%

500+

12,25 €

73.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N100
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
125 mm
Außendurchmesser
150 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s