9,28 €/ Stückexkl. MwSt
11,04 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,30 € | - |
2+ | 10,31 € | - |
5+ | 9,28 € | 9.92% |
10+ | 9,28 € | 9.94% |
20+ | 6,70 € | 34.95% |
50+ | 4,74 € | 53.97% |
100+ | 3,81 € | 62.97% |
200+ | 3,30 € | 67.97% |
500+ | 2,99 € | 70.98% |
1000+ | 2,47 € | 75.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N1 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 15 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |