Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N1 90 NBR 109 5x14x4,5 L=5,2 N5-3

  • ERIKS:11363186
  • Hersteller:40421078
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

9,03 €/ Stückexkl. MwSt

10,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,03 €

-

2+

10,03 €

-

5+

9,03 €

10.01%

10+

9,02 €

10.03%

20+

6,52 €

35.01%

50+

4,61 €

54.01%

100+

3,71 €

63.01%

200+

3,21 €

68.01%

500+

2,91 €

71.01%

1000+

2,41 €

76.01%

2500+

2,11 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N1
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
14 mm
Rillenbreite
5.2 mm
Höhe der Abdichtung
4.5 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s