Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N1 90 NBR 109 58x70x6 L=7 N58-6

  • ERIKS:11292778
  • Hersteller:40421487
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

11,85 €/ Stückexkl. MwSt

14,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

5+

11,85 €

-

10+

11,85 €

-

20+

8,56 €

27.78%

50+

6,05 €

48.89%

100+

4,87 €

58.89%

200+

4,21 €

64.44%

500+

3,82 €

67.78%

1000+

3,16 €

73.33%

2500+

2,76 €

76.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N1
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
70 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s