11,98 €/ Stückexkl. MwSt
14,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,31 € | - |
2+ | 13,31 € | - |
5+ | 11,98 € | 10.01% |
10+ | 11,98 € | 10.02% |
20+ | 8,65 € | 35.02% |
50+ | 6,12 € | 54.01% |
100+ | 4,92 € | 63.01% |
200+ | 4,26 € | 68.01% |
500+ | 3,86 € | 71.01% |
1000+ | 3,19 € | 76.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N1 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |