11,65 €/ Stückexkl. MwSt
13,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,95 € | - |
2+ | 12,95 € | - |
5+ | 11,65 € | 10.04% |
10+ | 11,65 € | 10.04% |
20+ | 8,41 € | 35.03% |
50+ | 5,95 € | 54.02% |
100+ | 4,79 € | 63.02% |
200+ | 4,14 € | 68.01% |
500+ | 3,75 € | 71.01% |
1000+ | 3,11 € | 76.01% |
2500+ | 2,72 € | 79.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N1 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |