Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N1 90 NBR 109 27x36x6 L=7 N27-2

  • ERIKS:11612620
  • Hersteller:40421427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

9,84 €/ Stückexkl. MwSt

11,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

5+

9,84 €

-

10+

9,85 €

-

20+

7,11 €

27.77%

50+

5,03 €

48.88%

100+

4,05 €

58.89%

200+

3,50 €

64.44%

500+

3,17 €

67.78%

1000+

2,63 €

73.33%

2500+

2,30 €

76.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N1
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
27 mm
Außendurchmesser
36 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s