Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N1 90 NBR 109 25x38x7 L=8 N25-27

  • ERIKS:11091095
  • Hersteller:40421425
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

10,37 €/ Stückexkl. MwSt

12,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,52 €

-

2+

11,53 €

-

5+

10,37 €

9.95%

10+

10,37 €

9.96%

20+

7,49 €

34.97%

50+

5,30 €

53.98%

100+

4,26 €

62.98%

200+

3,69 €

67.98%

500+

3,34 €

70.98%

1000+

2,77 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N1
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s