Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N1 90 NBR 109 16x26x5 L=6 N16-4

  • ERIKS:11134186
  • Hersteller:16192
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

9,44 €/ Stückexkl. MwSt

11,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,49 €

-

2+

10,48 €

-

5+

9,44 €

10.05%

10+

9,44 €

10.06%

20+

6,81 €

35.04%

50+

4,82 €

54.03%

100+

3,88 €

63.02%

200+

3,35 €

68.02%

500+

3,04 €

71.02%

1000+

2,52 €

76.02%

2500+

2,20 €

79.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N1
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
26 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s