9,53 €/ Stückexkl. MwSt
11,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,59 € | - |
2+ | 10,59 € | - |
5+ | 9,53 € | 10.01% |
10+ | 9,53 € | 10.01% |
20+ | 6,88 € | 35.00% |
50+ | 4,87 € | 54.00% |
100+ | 3,92 € | 63.00% |
200+ | 3,39 € | 68.00% |
500+ | 3,07 € | 71.00% |
1000+ | 2,54 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N1 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |