Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring N1 90 NBR 109 12x18x4 L=4,7 N12-17

  • ERIKS:11170424
  • Hersteller:40421369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit symmetrischem Profil für Stangen/Kolben.
Produktvorteile
Einfachwirkende Kolben- bzw. Stangendichtung, vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

9,28 €/ Stückexkl. MwSt

11,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,30 €

-

2+

10,31 €

-

5+

9,28 €

9.92%

10+

9,28 €

9.94%

20+

6,70 €

34.95%

50+

4,74 €

53.97%

100+

3,81 €

62.97%

200+

3,30 €

67.97%

500+

2,99 €

70.98%

1000+

2,47 €

75.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
N1
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Rillenbreite
4.7 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s