9,03 €/ Stückexkl. MwSt
10,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,03 € | - |
2+ | 10,03 € | - |
5+ | 9,03 € | 10.01% |
10+ | 9,02 € | 10.03% |
20+ | 6,52 € | 35.01% |
50+ | 4,61 € | 54.01% |
100+ | 3,71 € | 63.01% |
200+ | 3,21 € | 68.01% |
500+ | 2,91 € | 71.01% |
1000+ | 2,41 € | 76.01% |
2500+ | 2,11 € | 79.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | N1 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |