Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T24 PUR142 90x98 L=12

  • ERIKS:11950473
  • Hersteller:40422415
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, speziell für Teleskopzylinder und radial schmale Einbauräume
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• (Hinweis: Geringes dynamisches Rückfördervermögen, nicht für Dichtsysteme geeignet).
Zur Liste hinzufügen

22,20 €/ Stückexkl. MwSt

26,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

5+

22,20 €

-

10+

22,20 €

-

20+

15,86 €

28.57%

50+

12,68 €

42.86%

100+

10,78 €

51.43%

200+

9,20 €

58.57%

500+

8,25 €

62.86%

1000+

7,61 €

65.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T24
Material Dichtung
PUR142
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s