6,91 €/ Stückexkl. MwSt
8,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,26 € | - |
2+ | 17,26 € | - |
5+ | 12,08 € | 29.99% |
10+ | 12,08 € | 29.99% |
20+ | 8,63 € | 49.99% |
50+ | 6,91 € | 59.99% |
100+ | 5,87 € | 66.00% |
200+ | 5,01 € | 71.00% |
500+ | 4,49 € | 74.00% |
1000+ | 4,14 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 75 mm |
Nutdurchmesser | 85 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |