Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T20 PUR142 65x77 L=9,6

  • ERIKS:11327948
  • Hersteller:40422370
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597, gut geeignet als Sekundärdichtung innerhalb eines Dichtsystems
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante
in entsprechendem Werkstoff)
• Dynamisches Rückfördervermögen.
Zur Liste hinzufügen

10,07 €/ Stückexkl. MwSt

11,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,38 €

-

2+

14,39 €

-

5+

10,07 €

29.99%

10+

10,07 €

29.98%

20+

7,19 €

49.98%

50+

5,75 €

59.99%

100+

4,89 €

65.99%

200+

4,17 €

70.99%

500+

3,74 €

73.99%

1000+

3,45 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T20
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
77 mm
Rillenbreite
9.6 mm
Höhe der Abdichtung
8.7 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s