11,87 €/ Stückexkl. MwSt
14,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 13,18 € | - |
2+ | 13,19 € | - |
5+ | 11,87 € | 9.95% |
10+ | 11,87 € | 9.96% |
20+ | 7,91 € | 39.97% |
50+ | 6,07 € | 53.98% |
100+ | 4,75 € | 63.98% |
200+ | 4,09 € | 68.98% |
500+ | 3,69 € | 71.99% |
1000+ | 3,30 € | 74.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 65 mm |
Nutdurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 11.8 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |