10,68 €/ Stückexkl. MwSt
12,71 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,86 € | - |
2+ | 11,87 € | - |
5+ | 10,68 € | 9.93% |
10+ | 10,68 € | 9.94% |
20+ | 7,12 € | 39.96% |
50+ | 5,46 € | 53.97% |
100+ | 4,27 € | 63.98% |
200+ | 3,68 € | 68.98% |
500+ | 3,32 € | 71.98% |
1000+ | 2,97 € | 74.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 62 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |