6,26 €/ Stückexkl. MwSt
7,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,95 € | - |
2+ | 6,95 € | - |
5+ | 6,26 € | 9.99% |
10+ | 6,26 € | 9.97% |
20+ | 4,17 € | 39.98% |
50+ | 3,20 € | 53.98% |
100+ | 2,50 € | 63.99% |
200+ | 2,16 € | 68.99% |
500+ | 1,95 € | 71.99% |
1000+ | 1,74 € | 74.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.2 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |