62,35 €/ Stückexkl. MwSt
74,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 62,35 € | - |
2+ | 62,36 € | - |
5+ | 45,04 € | 27.77% |
10+ | 45,04 € | 27.77% |
20+ | 33,26 € | 46.66% |
50+ | 26,33 € | 57.77% |
100+ | 22,87 € | 63.33% |
200+ | 20,79 € | 66.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 160 mm |
Nutdurchmesser | 185 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 14.6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |