Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette T20 PUR142 115x135 L=16

  • ERIKS:11950115
  • Hersteller:40422271
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe und Haftsitz am Außendurchmesser
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597, gut geeignet als Sekundärdichtung innerhalb eines Dichtsystems
• Gute Medienbeständigkeit
• Breiter Temperatureinsatzbereich
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Losbrechkraft (im Vergleich zu Kompaktdichtungen oder Nutringen mit Sekundärdichtkante
in entsprechendem Werkstoff)
• Dynamisches Rückfördervermögen.
Zur Liste hinzufügen

37,40 €/ Stückexkl. MwSt

44,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

37,40 €

-

2+

37,40 €

-

5+

26,18 €

30.00%

10+

26,18 €

30.00%

20+

18,70 €

50.00%

50+

14,96 €

60.00%

100+

12,72 €

66.00%

200+

10,85 €

71.00%

500+

9,72 €

74.00%

1000+

8,98 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
T20
Stangendurchmesser
115 mm
Nutdurchmesser
135 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
14.6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s