18,96 €/ Stückexkl. MwSt
22,57 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,09 € | - |
2+ | 27,10 € | - |
5+ | 18,96 € | 30.00% |
10+ | 18,96 € | 30.00% |
20+ | 13,55 € | 50.00% |
50+ | 10,84 € | 60.00% |
100+ | 9,21 € | 66.00% |
200+ | 7,86 € | 71.00% |
500+ | 7,04 € | 74.00% |
1000+ | 6,50 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | T20 |
Stangendurchmesser | 100 mm |
Nutdurchmesser | 115 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |