21,02 €/ Stückexkl. MwSt
25,01 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,03 € | - |
2+ | 30,03 € | - |
5+ | 21,02 € | 30.00% |
10+ | 21,02 € | 30.00% |
20+ | 15,02 € | 50.00% |
50+ | 12,01 € | 60.00% |
100+ | 10,21 € | 66.00% |
200+ | 8,71 € | 71.00% |
500+ | 7,81 € | 74.00% |
1000+ | 7,21 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 300 |
Stangendurchmesser | 85 mm |
Nutdurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |