16,42 €/ Stückexkl. MwSt
19,54 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 18,25 € | - |
2+ | 18,25 € | - |
5+ | 16,42 € | 10.01% |
10+ | 16,43 € | 10.00% |
20+ | 10,95 € | 40.00% |
50+ | 8,40 € | 54.00% |
100+ | 6,57 € | 64.00% |
200+ | 5,66 € | 69.00% |
500+ | 5,11 € | 72.00% |
1000+ | 4,56 € | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 300 |
Stangendurchmesser | 65 mm |
Nutdurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |