Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI300 PUR925 60x75x10

  • ERIKS:13945452
  • Hersteller:40421631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

16,42 €/ Stückexkl. MwSt

19,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,25 €

-

2+

18,25 €

-

5+

16,42 €

10.01%

10+

16,43 €

10.00%

20+

10,95 €

40.00%

50+

8,40 €

54.00%

100+

6,57 €

64.00%

200+

5,66 €

69.00%

500+

5,11 €

72.00%

1000+

4,56 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s