Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI300 PUR925 56x66 L=11

  • ERIKS:11447432
  • Hersteller:40421628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

15,53 €/ Stückexkl. MwSt

18,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,25 €

-

2+

17,26 €

-

5+

15,53 €

9.98%

10+

15,53 €

9.98%

20+

10,35 €

39.99%

50+

7,94 €

53.99%

100+

6,21 €

63.99%

200+

5,35 €

68.99%

500+

4,83 €

71.99%

1000+

4,31 €

74.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s