14,03 €/ Stückexkl. MwSt
16,70 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,59 € | - |
2+ | 15,60 € | - |
5+ | 14,03 € | 9.98% |
10+ | 14,04 € | 9.97% |
20+ | 9,36 € | 39.98% |
50+ | 7,17 € | 53.98% |
100+ | 5,61 € | 63.99% |
200+ | 4,83 € | 68.99% |
500+ | 4,37 € | 71.99% |
1000+ | 3,90 € | 74.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 300 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 60 mm |
Rillenbreite | 13 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |