Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI300 PUR925 35x45 L=11

  • ERIKS:11292689
  • Hersteller:18756
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

10,53 €/ Stückexkl. MwSt

12,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,70 €

-

2+

11,70 €

-

5+

10,53 €

10.03%

10+

10,53 €

10.03%

20+

7,02 €

40.02%

50+

5,38 €

54.01%

100+

4,21 €

64.01%

200+

3,63 €

69.01%

500+

3,28 €

72.01%

1000+

2,92 €

75.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s