Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI300 PUR925 20x30 L=11

  • ERIKS:11085914
  • Hersteller:40421607
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,62 €

-

2+

9,62 €

-

5+

8,66 €

9.98%

10+

8,66 €

9.98%

20+

5,77 €

39.98%

50+

4,43 €

53.99%

100+

3,46 €

63.99%

200+

2,98 €

68.99%

500+

2,69 €

71.99%

1000+

2,41 €

74.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s