Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI300 PUR925 16x24 L=6,3

  • ERIKS:11612682
  • Hersteller:337342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

8,21 €/ Stückexkl. MwSt

9,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,12 €

-

2+

9,13 €

-

5+

8,21 €

9.93%

10+

8,21 €

9.96%

20+

5,48 €

39.97%

50+

4,20 €

53.98%

100+

3,29 €

63.98%

200+

2,83 €

68.98%

500+

2,56 €

71.98%

1000+

2,28 €

74.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
6.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s