Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI300 PUR925 120x140 L=13

  • ERIKS:11312036
  • Hersteller:40421651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, zusätzlicher Stütz- und Dichtkante
sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Zusätzliche Dichtkante, verhindert weitgehend Eindringen von Schmutz
• Einsatz in Kombination mit einfachwirkenden Abstreifern empfohlen
Zur Liste hinzufügen

51,77 €/ Stückexkl. MwSt

61,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

51,77 €

-

2+

51,77 €

-

5+

36,23 €

30.01%

10+

36,24 €

30.01%

20+

25,88 €

50.01%

50+

20,71 €

60.00%

100+

17,60 €

66.00%

200+

15,01 €

71.00%

500+

13,46 €

74.00%

1000+

12,42 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 300
Stangendurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
140 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s