Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NI150 NBR878 16x24 L=6

  • ERIKS:11301077
  • Hersteller:84537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil der Dichtlippen.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597; vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf.
Zur Liste hinzufügen

10,36 €/ Stückexkl. MwSt

12,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,51 €

-

2+

11,52 €

-

5+

10,36 €

10.01%

10+

10,36 €

10.00%

20+

7,48 €

35.00%

50+

5,29 €

54.00%

100+

4,26 €

63.00%

200+

3,68 €

68.00%

500+

3,34 €

71.00%

1000+

2,76 €

76.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NI 150
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 878
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s