10,36 €/ Stückexkl. MwSt
12,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,51 € | - |
2+ | 11,52 € | - |
5+ | 10,36 € | 10.01% |
10+ | 10,36 € | 10.00% |
20+ | 7,48 € | 35.00% |
50+ | 5,29 € | 54.00% |
100+ | 4,26 € | 63.00% |
200+ | 3,68 € | 68.00% |
500+ | 3,34 € | 71.00% |
1000+ | 2,76 € | 76.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NI 150 |
Stangendurchmesser | 12 mm |
Nutdurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 878 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |