Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NAPN NBR709 160x145x10 L=11

  • ERIKS:11387384
  • Hersteller:434788
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Stückexkl. MwSt

12,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,24 €

-

2+

27,25 €

-

5+

18,16 €

33.32%

10+

18,16 €

33.32%

20+

13,62 €

49.99%

50+

10,90 €

59.99%

100+

9,38 €

65.55%

200+

8,17 €

69.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NAPN
Bohrungsdurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
145 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
80 NBR 709
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s