9,74 €/ Stückexkl. MwSt
11,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,74 € | - |
2+ | 9,74 € | - |
5+ | 7,30 € | 25.01% |
10+ | 7,30 € | 25.01% |
20+ | 4,77 € | 51.01% |
50+ | 3,21 € | 67.00% |
100+ | 2,53 € | 74.00% |
200+ | 2,14 € | 78.00% |
500+ | 1,75 € | 82.00% |
1000+ | 1,36 € | 86.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAPN |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Nutdurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 7.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 80 NBR 186349 |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |