25,01 €/ Stückexkl. MwSt
29,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,01 € | - |
2+ | 25,01 € | - |
5+ | 15,00 € | 40.02% |
10+ | 15,00 € | 40.01% |
20+ | 11,25 € | 55.01% |
50+ | 9,00 € | 64.01% |
100+ | 7,75 € | 69.01% |
200+ | 6,75 € | 73.01% |
500+ | 6,00 € | 76.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAPN |
Bohrungsdurchmesser | 80 mm |
Nutdurchmesser | 68 mm |
Rillenbreite | 9.4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.4 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 75 FKM 230553 |
Temperaturbereich | von -5 bis 150 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |