Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette NAP310 PUR994 40x32 L=3,5

  • ERIKS:12120934
  • Hersteller:49041162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

9,06 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,06 €

-

2+

9,06 €

-

5+

6,80 €

24.99%

10+

6,80 €

24.98%

20+

4,98 €

44.98%

50+

3,63 €

59.99%

100+

2,99 €

66.99%

200+

2,54 €

71.99%

500+

2,17 €

75.99%

1000+

1,81 €

79.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
NAP310
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3.3 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
80 AU 20994
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Geschwindigkeit
1 m/s