5,81 €/ Stückexkl. MwSt
6,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,81 € | - |
2+ | 5,81 € | - |
5+ | 4,36 € | 25.03% |
10+ | 4,35 € | 25.06% |
20+ | 3,19 € | 45.03% |
50+ | 2,32 € | 60.02% |
100+ | 1,92 € | 67.02% |
200+ | 1,63 € | 72.02% |
500+ | 1,39 € | 76.01% |
1000+ | 1,16 € | 80.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAP310 |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 10 mm |
Rillenbreite | 2.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 2.45 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 80 AU 20994 |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |