21,22 €/ Stückexkl. MwSt
25,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,22 € | - |
2+ | 21,22 € | - |
5+ | 15,92 € | 25.00% |
10+ | 15,92 € | 25.00% |
20+ | 10,40 € | 51.00% |
50+ | 7,00 € | 67.00% |
100+ | 5,52 € | 74.00% |
200+ | 4,67 € | 78.00% |
500+ | 3,82 € | 82.00% |
1000+ | 2,97 € | 86.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAP210 |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 32 mm |
Rillenbreite | 3.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 3.3 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 75 FKM 99104 |
Temperaturbereich | von -5 bis 200 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |