15,28 €/ Stückexkl. MwSt
18,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,28 € | - |
2+ | 15,28 € | - |
5+ | 11,46 € | 25.03% |
10+ | 11,46 € | 25.03% |
20+ | 7,48 € | 51.02% |
50+ | 5,04 € | 67.02% |
100+ | 3,97 € | 74.01% |
200+ | 3,36 € | 78.01% |
500+ | 2,75 € | 82.01% |
1000+ | 2,14 € | 86.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | NAP210 |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Nutdurchmesser | 6 mm |
Rillenbreite | 2.7 mm |
Höhe der Abdichtung | 2.45 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 75 FKM 99104 |
Temperaturbereich | von -5 bis 200 °C |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |