Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette LF300 PUR925 50x60 L=8

  • ERIKS:11950607
  • Hersteller:40422069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Nutring mit asymmetrischem Profil, zurückgesetzter Innenlippe, rillierter Kontaktfläche am Innendurchmesser sowie Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten,
dynamisches Rückfördervermögen
• Einsatz als Einzel- oder Sekundärdichtung in Dichtsystemen möglich
Zur Liste hinzufügen

14,70 €/ Stückexkl. MwSt

17,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

16,33 €

-

2+

16,33 €

-

5+

14,70 €

9.99%

10+

14,70 €

9.99%

20+

9,80 €

39.99%

50+

7,51 €

54.00%

100+

5,88 €

64.00%

200+

5,06 €

69.00%

500+

4,57 €

72.00%

1000+

4,08 €

75.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
LF 300
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Geschwindigkeit
0.6 m/s