9,07 €/ Stückexkl. MwSt
10,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,08 € | - |
2+ | 10,07 € | - |
5+ | 9,07 € | 10.04% |
10+ | 9,07 € | 10.04% |
20+ | 6,05 € | 40.02% |
50+ | 4,64 € | 54.01% |
100+ | 3,63 € | 64.01% |
200+ | 3,12 € | 69.01% |
500+ | 2,82 € | 72.01% |
1000+ | 2,52 € | 75.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | LF 300 |
Stangendurchmesser | 22 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 6.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.6 m/s |