Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette KI310 PUR925 80x92 L=10

  • ERIKS:11301043
  • Hersteller:40421882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit symmetrischem Profil und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund zulässig
• Für radial schmale Einbauräume ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

15,69 €/ Stückexkl. MwSt

18,67 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,41 €

-

2+

22,42 €

-

5+

15,69 €

29.98%

10+

15,69 €

29.98%

20+

11,21 €

49.98%

50+

8,97 €

59.99%

100+

7,62 €

65.99%

200+

6,50 €

70.99%

500+

5,83 €

73.99%

1000+

5,38 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 310
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s