Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette KI310 PUR925 80x90 L=11

  • ERIKS:11953454
  • Hersteller:40421925
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit symmetrischem Profil und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund zulässig
• Für radial schmale Einbauräume ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

14,55 €/ Stückexkl. MwSt

17,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,78 €

-

2+

20,79 €

-

5+

14,55 €

29.98%

10+

14,55 €

29.98%

20+

10,39 €

49.99%

50+

8,31 €

59.99%

100+

7,07 €

65.99%

200+

6,03 €

70.99%

500+

5,40 €

73.99%

1000+

4,99 €

75.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 310
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s