12,72 €/ Stückexkl. MwSt
15,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,13 € | - |
2+ | 14,13 € | - |
5+ | 12,72 € | 10.01% |
10+ | 12,72 € | 10.00% |
20+ | 8,48 € | 40.00% |
50+ | 6,50 € | 54.00% |
100+ | 5,09 € | 64.00% |
200+ | 4,38 € | 69.00% |
500+ | 3,96 € | 72.00% |
1000+ | 3,53 € | 75.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | KI 310 |
Stangendurchmesser | 60 mm |
Nutdurchmesser | 70 mm |
Rillenbreite | 8.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |