Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Nutring Manschette KI310 PUR925 42x50 L=7

  • ERIKS:11953431
  • Hersteller:40421878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Kompaktdichtung mit symmetrischem Profil und Haftsitz am Außendurchmesser.
Produktvorteile
Einfachwirkende Stangendichtung, u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 5597
• Sehr gute statische und dynamische Dichtheit
• Kompakte Verpressung, höhere Oberflächenrauheit im Nutgrund zulässig
• Für radial schmale Einbauräume ausgelegt.
Zur Liste hinzufügen

9,05 €/ Stückexkl. MwSt

10,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,06 €

-

2+

10,06 €

-

5+

9,05 €

10.06%

10+

9,05 €

10.05%

20+

6,03 €

40.03%

50+

4,62 €

54.03%

100+

3,62 €

64.02%

200+

3,12 €

69.02%

500+

2,82 €

72.02%

1000+

2,51 €

75.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FREUDENBERG
Typ
KI 310
Material Dichtung
PUR925
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s