9,05 €/ Stückexkl. MwSt
10,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,06 € | - |
2+ | 10,06 € | - |
5+ | 9,05 € | 10.06% |
10+ | 9,05 € | 10.05% |
20+ | 6,03 € | 40.03% |
50+ | 4,62 € | 54.03% |
100+ | 3,62 € | 64.02% |
200+ | 3,12 € | 69.02% |
500+ | 2,82 € | 72.02% |
1000+ | 2,51 € | 75.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FREUDENBERG |
Typ | KI 310 |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |